Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle LR 43 1.5 V 1 St. 120 mAh Alkali-Mangan ALKALINE Spec. V12GA/LR43 Bli1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650719-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04278101401
EAN/GTIN:
     4008496273676
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Varta Knopfzelle LR 43 1.5 V 1 St. 120 mAh Alkali-Mangan ALKALINE Spec. V12GA/LR43 Bli1

VARTA ALKALINE Special V12GA/LR43 Blister 1

Hohe Energiedichte
Hochwertige Materialien

Alkaline Knopfzellenbatterie für herkömmliche Geräte, wie Taschenrechner, Kameras, Autoschlüssel mit Licht u.v.m.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG12,V12GA,G12A,12GA,PX86A,LR1131,186,GP186,KA86,L1142,L1142,A86,RW84,1176A,GP86A,10L124,B-LR43,86A · Batterie-, Akku-Größe: LR 43 · Gewicht: 1.5 g · Kapazität (mAh, Ah): 120 mAh · Produktabmessung, Höhe: 4.2 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.5 V · Temperaturbereich (Details): -10 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 43
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG12 | V12GA | G12A | 12GA | PX86A | LR1131 | 186 | GP186
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 4.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
120 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.2 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Varta
Temperaturbereich (Details):
-10 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren | Taschenrechner
Spannung:
1.5 V
Gewicht:
1.5 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 4008496273676, Varta, 04278101401, ALKALINE Spec. V12GA/LR43 Bli1, Alkaline Knopfzelle
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,33*
€ 0,48*
2 Tage
318
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,49*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,52*
Lager 102
118
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,415*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
06025 101 401
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,34*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,20*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,13*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
4901
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.