Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LITHIUM BATTERIE CR 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650665-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138215458
Suchbegriffe:
Lithium
Artikeltext: Conrad energy Foto-Batterien Lithium CR 2 Die leistungsfähigen Energielieferanten für Ihre Kamera. Hohe Energiedichte bei minimaler Selbstentladung sind die besonderen Vorteile der Lithiumtechnologie.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 15.6 mm x 27 mm Akku-Kapazität: 750 mAh Batterie-/Akku-Größe: CR 2 Batterie-Technologie: Lithium Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > HighPower/Lithium Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: LITHIUM BATTERIE CR 2
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 7,10*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG