Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACCUCELL AAA 750MAH 4ER


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650660-BP
Hersteller:  Accucell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4020634000012
Suchbegriffe:
Alkali Mangan
Artikeltext: Accucell RAM Micro-Batterie 4er Set 1,5 V Bis zu 25 x wiederaufladbar Das AccuCell alkalische Batteriesystem bietet Ihnen die hohe Kapazität einer alkalischen Batterie und kann wie ein Akku wieder aufgeladen werden. Dabei können Sie diese Zellen bis zu 25x und mehr wieder aufladen. Bei regelmäßiger Ladung sind sogar 100 Ladevorgänge möglich. Die AccuCell Zellen weisen keinen Memoryeffekt auf und sind sofort einsatzbereit, da sie vollgeladen geliefert werden. Ideal sind diese aufladbaren Batterien für alle geringen bis mittleren Stromverbraucher geeignet z.B. Fernbedienungen, Taschenlampen und weitere batteriebetriebene Geräte. Für höhere Belastungen wie z.B. Digital-Kameras, Blitzgeräte, Modellbau etc. sollten Sie nicht eingesetzt werden, da der relativ hohe Innenwiderstand nicht für diese Belastungen geeignet ist.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 11 mm x 44 mm Akku-Kapazität: 750 mAh Batterie-/Akku-Größe: Micro (AAA) Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 4 St. Spannung: 1.5 V. Lieferumfang: . 4 St. Systemvoraussetzungen: RAM-Batterien dürfen nur mit speziellen Ladegeräten geladen werden!. .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Alkalische Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: ACCUCELL AAA 750MAH 4ER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 6,68*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  6,68* €  7,95 pro Paket
  1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
ACCUCELL POWERSET ACP62 INKL. 4XAA
Accucell
k.A.
€ 23,49* € 27,95
Sonstiges
ACCUCELL SCHNELL-LADEGERÄT ACL 62
Accucell
k.A.
€ 18,45* € 21,96
Sonstiges
ACCUCELL UNI. SCHNELL-LADEGERÄT ACL64
Accucell
k.A.
€ 25,17* € 29,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG