Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata 701118 Knopfzellenhalter 1x CR 2450N Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 36.4 x 24.5 x 7.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650657-BP
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     701118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
SMD-Sicherung
renata batteriehalter
Renata 701118 Knopfzellenhalter 1x CR 2450N Horizontal,Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 36.4 x 24.5 x 7.5 mm

Knopfzellen-Batteriehalter SMTU2450N-LF für CR2450N

Für automatische Bestückung geeignet
Zum Reflow-Löten geeignet
Schutz gegen Fehlerströme

Robust, leicht und aus hitzebeständigen, glasfiberverstärkten Kunststoff. Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie, sowie sicherer Halt.

Ausstattung:
Für automatische Bestückung geeignet (SMT) · Sicherer Halt der Knopfzelle · Automatische Batteriebefestigung möglich · Eindeutige Trennung der Anschlüsse · Schutz vor Kurzschlüssen · Sicherung gegen umgekehrte Polarität (Polarisierung) · Schutz gegen Fehlerströme · Robuster Aufbau · Zum Reflow-Löten geeignet · Haltermaterial: wärmebeständig, glasfasergefülltes LCP · Entflammbarkeit UL 94 V-O · Batteriekontakte: Edelstahlfeder AISI 301, durchgehende Nickelbeschichtung. Durchgehend verzinnter Lötbereich, Dicke mind. 5 μm · Kontaktwiderstand zwischen Kontakten und Batteriezelle kleiner als 100 mΩ (gemessen bei AC 1 kHz; je nach Gehäusematerial der Batterie) · UL-Zulassung · UL-File-Nummer E218732 · Betriebstemperaturbereich: -40 bis +100 °C

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Oberflächenmontage SMD · Ausführung (allgemein): SMT · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Säurefester, hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff · Passend für Batteriegröße: CR 2450N · Pin-Abstand: 33.8 mm · Produktabmessung, Breite: 24.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 36.4 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 36.4 x 24.5 x 7.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
36.4 mm
Produktabmessung, Breite:
24.5 mm
Marke:
Renata
Passend für Batteriegröße:
CR 2450N
Farbe:
weiß
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Oberflächenmontage SMD
Material (Details):
Säurefester|ツ| hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff
Ausführung (allgemein):
SMT
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
33.8 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: batteriehalter, Renata, 701118, SMTU2450N-LF, Surface mounted device, Oberflächenmontiertes Bauelement
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 2,08*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 2,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-14071885
ab € 2,32*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14491025
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.