Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata 701133 Knopfzellenhalter 1x 357, LR 44 Horizontal, Durchsteckmontage THT (L x B x H) 19.9 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650647-BP
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     701133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
renata batteriehalter
batteriehalter
Renata 701133 Knopfzellenhalter 1x 357,LR 44 Horizontal,Durchsteckmontage THT (L x B x H) 19.9 x 12 x 7.4 mm

Knopfzellen-Batteriehalter HU357-LF für LR44/357

Für automatische Bestückung geeignet
Zum Wellenlöten geeignet
Schutz gegen Fehlerströme

Robust, leicht und aus hitzebeständigen, glasfiberverstärkten Kunststoff. Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie, sowie sicheren Halt.

Ausstattung:
Für automatische Bestückung geeignet (HU) · Sicherer Halt der Knopfzelle · Eindeutige Trennung der Anschlüsse · Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie · Automatische Batteriebefestigung möglich · Schutz vor Kurzschlüssen · Sicherung gegen umgekehrte Polarität (Polarisierung) · Schutz gegen Fehlerströme · Robuster Aufbau · Zum Wellenlöten geeignet · Haltermaterial: wärmebeständig, glasfasergefülltes LCP · Entflammbarkeit UL 94 V-O · Batteriekontakte: Edelstahlfeder AISI 301, durchgehende Nickelbeschichtung. Durchgehend verzinnter Lötbereich, Dicke mind. 5 μm · Kontaktwiderstand zwischen Kontakten und Batteriezelle kleiner als 100 mΩ (gemessen bei AC 1 kHz; je nach Gehäusematerial der Batterie) · UL-Zulassung · UL-File-Nummer E218732 · Betriebstemperaturbereich: -40 bis +100 °C

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Durchsteckmontage THT · Ausführung (allgemein): Lötstifte, horizontal · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Details): Säurefester, hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff · Passend für Batteriegröße: 357,LR 44 · Pin-Abstand: 18.65 mm · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.4 mm · Produktabmessung, Länge: 19.9 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19.9 x 12 x 7.4 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
7.4 mm
Produktabmessung, Länge:
19.9 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Renata
Passend für Batteriegröße:
357 | LR 44
Farbe:
weiß
Anschluss (Batterien):
Horizontal | Durchsteckmontage THT
Material (Details):
Säurefester|ツ| hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Lötstifte|ツ| horizontal
Zellen-Zahl:
1
Pin-Abstand:
18.65 mm
Produkt-Art:
Knopfzellenhalter
Weitere Suchbegriffe: Renata, 701133, HU357-LF, Durchstechmontage, Trough hole
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,67*
Lager 102
123
1
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.