Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Renata Knopfzellen-Batteriehalter SMTU1225-LF SMD (L x B x H) 23.7 x 12.7 x 4.8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-650609-BP
Hersteller:
Renata
Herst.-Nr.:
701115
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Knopfzellen-Batteriehalter SMTU1225-LF
Robust, leicht und aus hitzebeständigen, glasfiberverstärkten Kunststoff.
Technische Daten:
Abmessungen: (L x B x H) 23.7 x 12.7 x 4.8 mm · Ausführung: SMD · Geeignet für: CR1225 · Material: Hitzebeständiger, glasfiberverstärkter Kunststoff · Pin-Abstand: 15.8 mm · Typ: SMTU1225
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Batterien-/Akku-Zubehör
>
Batterie-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Renata
,
701115
,
SMTU1225-LF
,
Batteriezubehör
,
Akkuzubehör
,
Knopfzellenhalter
,
Knopfzellenhalterung
,
Batterieclip
,
Batteriesockel
,
Akkusockel
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,79*
€ 0,95*
Lager 102
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,81*
€ 0,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad energy Lithium-Knopfzelle CR 1225 3 V BR1225, DL1225, E
Conrad Electronic
650123
ab € 2,30*
Sonstiges
Renata Lithium-Knopfzelle CR 1225 3 V BR1225, DL1225, ECR1225
Renata
700281
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG