Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E90 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650602-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300781302
EAN/GTIN:
     7638900083064
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Energizer E90 Lady (N)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 1 St.

Energizer Alkaline Lady-Batterie E90, LR1

Quecksilberfreien Energizer-Alkalibatterien
Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung

Zuverlässige und leistungsstarke Lady Batterie für den täglichen Gebrauch.
Spezialgeräte haben einen speziellen Energiebedarf: Deshalb liefern die quecksilberfreien Spezialbatterien von Energizer zuverlässige Leistung für all Ihre Kleingeräte. Ob Bluetooth-Headsets, Gamepads, Kameras oder Medizingeräte, mit Energizer treffen Sie bei Alkali-Spezialzellen die richtige Wahl. Überzeugen Sie sich selbst – diese kleinen Batterien leisten Großes, wenn es um ergiebige Energie geht.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Lady · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: N,LR1,LR01,E90,LR1-N,LR1/E90,4001,AM5,KN,MN9100,MN9100/N,UM5,R1,KN-2,810,910A,L1129 · Batterie-, Akku-Größe: Lady (N) · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Ø: 11.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Lady (N)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
N | LR1 | LR01 | E90 | LR1-N | LR1/E90 | 4001 | AM5
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Lady
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.5 mm x 29 mm
Produktabmessung, Ø:
11.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Lady (N)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: N Lady Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, energizer alkaline fotobatterie, fotobatterie, fotobatterie 1,5v, 7638900083064, Energizer, E300781302, E90, 624423
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,6958*
€ 1,1058*
€ 6,78*
ab € 0,74*
€ 1,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,26*
64 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,35*
Lager 102
190
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
637433
ab € 0,275*
Ähnlich
Energizer
E300844202
ab € 1,54*
Ähnlich
Energizer
632264
ab € 14,19*
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
610380
ab € 0,7547*
Ähnlich
Energizer
610379
ab € 0,73*
Ähnlich
Energizer
634499
ab € 4,44*
Ähnlich
Energizer
E300701400
ab € 7,95*
Ähnlich
Energizer
611469
ab € 0,23*
Ähnlich
Energizer
611337
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.