Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Knopfzellenhalter 1 CR 2425, CR 2430 Horizontal, Printlötfahnen (L x B x H) 30 x 27.8 x 4.7 mm Goobay


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650558-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     23204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Knopfzellenhalter mit Printanschluss

Säurefester Kunststoff
Stoß- und Vibrationsfest
Mit Printanschluss

Geeignet für Back-up Systeme oder Computer Memory Anwendungen. Stoß- und Vibrationsfest.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Horizontal,Printlötfahnen · Ausführung: Horizontal CR 2425, CR 2430 · Batterie-Art (Kategorisierung): Knopfzellenhalter · Batteriegröße: CR 2425,CR 2430 · Farbe: Schwarz · Material: Säurefester Kunststoff · Pin-Abstand: 20.6 mm · Produktabmessung, Breite: 27.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.7 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Suchbegriffe: 4051366232044, Goobay, 23204, KZH 2
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,92*
€ 1,19*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wentronic
23203
ab € 0,61*
Zubehör
Wentronic
23310
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG