Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-650544-BP Herst.-Nr.: 4000740 EAN/GTIN: 4013674407408 |
| |
|
|  |  |
 | Ansmann Box 4 Batteriebox 4x Micro (AAA),Mignon (AA) (L x B x H) 67 x 55 x 22 mm
Ansmann Batterie Box
Optimaler Schutz Kompakt und handlich
Ordnen Sie Ihre Akkus, Batterien
Wer kennt es nicht, Akkus liegen ungeordnet in der Schublade oder noch schlimmer kreuz und quer im Wege. Nicht nur, dass die Unordnung stört, dabei können Akkus kurgeschlossen werden und können sich ungewollt entladen.
Für bis zu 4 Zellen der Grüße AAA/ AA
Die Akkubox garantiert optimale Aufbewahrung für bis zu 4 Stück Micro AAA / Mignon AA. Die eine Seite ist genau für die Abmessungen der AAA konstruiert, die andere Seite der Box für die Abmessungen der AA. Somit können die Akkus mit bestem Halt transportiert werden.
Super kompakte Größe, findet überall Platz
Sie findet in jeder Fototasche oder gar Hosentasche Platz und es sind immer einsatzbereite Akkus parat, egal ob zu Hause oder unterwegs. Somit der ideale Begleiter für Freude der digitalen Fotografie.
Technische Daten: Material (Details): Säurefester Kunststoff · Passend für Batteriegröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Typ: Für 4 Micro oder Mignon · Zellen-Zahl: 4
Lieferumfang: Akkubox 4
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 67 x 55 x 22 mm | Produktabmessung, Höhe: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 67 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Passend für Batteriegröße: | Micro (AAA) | Mignon (AA) | Material (Details): | Säurefester Kunststoff | Zellen-Zahl: | 4 | Typ: | Für 4 Micro oder Mignon | Produkt-Art: | Batteriebox |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04013674407408, 4013674407408, Ansmann, 4000740, Box 4 |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,07* | € 1,21* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,87* | € 1,31* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,86* | € 1,34* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,93* | € 1,39* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|