Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACCUCELL POWERSET ACP62 INKL. 4XAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650528-BP
Hersteller:  Accucell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4020634006212
Artikeltext: AccuCell Power Set ACP62 Ladekontrollanzeige für jeden Ladeschacht Inkl. 4 Mignon-RAM-Batterien Stecker-Schnell-Ladegerät für 1 bis 4 aufladbare, alkalische Micro- oder Mignon-RAM-(Rechargeable Alkaline Manganese) Batterien. Ein Microcontroller überwacht jeden einzelnen Batterieschacht separat und gewährleistet so für jede Zelle eine optimale Ladung bei zuverlässigem Überlade- und Verpolungsschutz. Bei Ladeende schaltet das Gerät automatisch auf Erhaltungsladung um.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 83 x 125 x 75 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 Ausführung: Inkl. 4 x Mignon-Batterien Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Passend für Akkugröße: Micro (AAA)Mignon (AA) Passender Akku: RAM. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Rundzellen-Ladetechnik > Rundzellen-Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 23,49*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Accucell
k.A.
€ 6,68*
€ 7,95
Sonstiges
Accucell
k.A.
€ 6,68*
€ 7,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG