Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona 9V-I-Clip-S Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 26 x 13 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650514-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     9V-I-Clip-S
EAN/GTIN:
     4016138581171
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieanschluss 9v-block
Beltrona 9V-I-Clip-S Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 26 x 13 x 8 mm

Batterieclip für 9 V- Block

Spritzwasserschutz
Industrieausführung

In Industrieausführung mit verstärktem Drucksockel und Spritzwasserschutz.

Ausstattung:
Kabellänge 150 mm

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): I-Ausführung, spritzwasserschutz · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 13 x 8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Beltrona
Passend für Batteriegröße:
9 V Block
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Ausführung (allgemein):
I-Ausführung|ツ| spritzwasserschutz
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Batterieclip
Weitere Suchbegriffe: Beltrona, 9V-I-Clip-S, LUCAY19014I, Druckknopfanschluss, 9V Block
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,65*
Lager 102
1011
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,111*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.