|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-650506-BP Herst.-Nr.: 350.SP MF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Renata Silberoxid-Knopfzelle 350
Lange Lebensdauer Hohe Lagerfähigkeit
Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.
Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 11.6 mm x 3.6 mm · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR42, SR1136, V350, D350, D350, 604, 280-19, B-SR42H, R50/14, GP50, · Batterie-, Akku-Größe: 350 · Kapazität (mAh, Ah): 105 mAh · Spannung: 1.55 V |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SR42, Renata, 350.SP MF, 350, Uhrenbatterie, Uhrenknopfzelle, Silberoxid Knopfzelle, SR42, SR1136, V350, D350, D350, 604, 280-19, B-SR4 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 2,41* | € 2,61* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 1,88* | € 2,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|