Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KNOPFZELLE CR 2025 SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650474-BP
Hersteller:  New Sun
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4040849236167
Suchbegriffe:
CR 2025
Artikeltext: Lithium-Knopfzellen-Batterie mit Printanschlüssen CR 2025 SP Ausstattung: Stehende Ausführung (SP) mit 3 Printanschlüssen, Pinabstand: 10,5 mm. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 20 mm x 2.5 mm Akku-Kapazität: 150 mAh Batterie-/Akku-Größe: CR 2025 Batterie-Technologie: Lithium. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Knopfzellen > Knopfzellen-Batterien
Weitere Suchbegriffe: KNOPFZELLE CR 2025 SP
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,86*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG