Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan Energizer Classic LR06 1.5 V 16 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-650468-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     627523
EAN/GTIN:
     7638900275230
Suchbegriffe:
AA Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie LR6
Energizer Classic Alkaline Mignon-Batterien, 16er-Set

16er-Set

Zuverlässiger Energielieferant für Standardanwendungen des täglichen Gebrauchs.

Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06, AA, LR6, AAB4E, AM3, M, MN1500, 815, E91, LR6N, 15A, KAA, R6, R06, BA3058, U7524, UM3, Mignon, V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Batterie-Art (Kategorisierung): Mignon (AA)-Batterie · Inhalt: 16 St. · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V
Weitere Informationen:
WA_NR:
85061011000
Weitere Suchbegriffe: LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie alkali, Energizer,627523,Classic LR06,Mignonbatterien Alka
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 5,35*
1
pro Paket
€ 4,85*
ab € 4,43*
€ 5,87*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,43*
€ 5,87*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 5,94*
Lager 102
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 5,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 0,3125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
611330
ab € 0,89*
Ähnlich
Energizer
627502
ab € 10,63*
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 2,92*
Ähnlich
Energizer
632835
ab € 2,40*
Ähnlich
Energizer
628926
ab € 5,20*
Ähnlich
Energizer
635203
ab € 5,88*
Ähnlich
Energizer
632834
ab € 1,88*
Ähnlich
Energizer®
635043
ab € 11,71*
Ähnlich
Energizer®
639837
ab € 17,36*
Ähnlich
Energizer
624423
ab € 1,36*
Ähnlich
Energizer
630066
ab € 3,32*
Ähnlich
Energizer
637481
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG