Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE LITHIUM CR-123 A 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650416-BP
Hersteller:  Camelion
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260033153364
Artikeltext: Lithium Batterie CR-123 A

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 17 mm x 33.4 mm Batterie-/Akku-Größe: CR-123A Batterie-Technologie: Lithium Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > HighPower/Lithium Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: BATTERIE LITHIUM CR-123 A 3V
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 6,00*
€ 2,01*
Conrad
€ 4,16*
€ 4,27*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG