Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE 1.5 V MICRO 4ER ALKALI PLUS


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650365-BP
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  DC AAA MN2400 PLUS LR03 K4
EAN:  5000394038141
Artikeltext: DURACELL PLUS Alkaline Micro-Batterie 4er Set Duracell Plus ist die bewährte Alkali-Batterie für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichmäßigem Energieverbrauch wie Wanduhren, Wecker, Radios, Fernbedienungen, Taschenlampen, portable CD-Player, MP3-Player etc.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 10.5 mm x 44 mm Batterie-/Akku-Größe: Micro (AAA) Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 4 St.. Lieferumfang: . 4 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Alkalische Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: Alkali Mangan, Duracell, Knopfzelle, Micro Akku, Micro Batterie, Zweckform, BATTERIE 1.5 V MICRO 4ER ALKALI PLUS
Angebote (13)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 4 pro Stück € 6,00* € 0,82*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 3,42*
BueroXtra 2 Tage 1 pro Paket € 4,50* € 3,49*
Rochaden 1 Tag 1 pro Stück € 5,50* € 3,59*
Conrad 1 Tag 1 pro Paket € 4,16* € 5,62*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  5,62* €  6,69 pro Paket
  1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG