Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE 1.5 V MIGNON 4ER ULTRA M3


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650257-BP
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  DU AA MN1500 ULTRA M3 K4
EAN:  5000394037922
Artikeltext: DURACELLl Ultra M3 Mignon-Batterie 4er Set Die Premium-Alkali-Batterien der Serie Duracell Ultra M3 sind besonders leistungsfähig und eignen sich daher insbesondere für High-Tech Anwendungen in Geräten mit hohem Energieverbrauch wie z.B. für Digitalkameras, Blitzgeräte, Personal Digital Assistants (PDA), (ferngesteuertes) Spielzeug, etc. Die Ultra M3 Batterie bietet den einzigartigen PowerCheck, anhand dessen die noch verfügbare Energie in der Batterie festgestellt werden kann.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 15 mm x 51 mm Batterie-/Akku-Größe: Mignon (AA) Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 4 St. Spannung: 1.5 V. Lieferumfang: . 4 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > HighPower/Lithium Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Mignon Batterie, Radiorecorder, Zweckform, BATTERIE 1.5 V MIGNON 4ER ULTRA M3
Angebote (16)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Elwitec 1 Tag 4 pro Stück € 6,00* € 0,87*
Farnell 1 Tag 1 pro Paket € 7,95* € 4,12*
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 4,16*
4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 4,17*
Conrad 1 Tag 1 pro Paket € 4,16* € 6,30*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  6,30* €  7,50 pro Paket
  1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
Ansmann
4000042
€ 11,82* € 14,07
Zubehör
BATTERIEHALTER LEITERPLATTE 1XMIGNON(AA) Typ:BX0035
EnerSys
BX0035
€ 2,03* € 2,42
Zubehör
Profitec BT-108 Batterietester Profitec
ProfiTec
BT-108
€ 2,15* € 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG