Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INNEN THERMO-HYGROMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650239-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138257380
Artikeltext: Innen Thermo-/ Hygrometer Raumkomfortanzeige Als Tisch- und Wandgerät verwendbar Neueste Sensor-Technik mit 3% Genauigkeit Neben der Innentemperatur werden Sie auch über die aktuelle Luftfeuchte informiert. Die neue Generation von Feuchte-Sensoren ermöglicht Ihnen das Messen der relativen Luftfeuchte auf 3% genau. Zur Anwendung in Wohnräumen, Gewächshäusern, Wintergärten oder am Arbeitsplatz. Farbe: Champagner. Ausstattung: Bargraph-Anzeige für Feuchte Min./Max. Aufzeichnung von Temperatur und Feuchte Komfortindikator. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 152 x 141 x 17 mm Auflösung Luftfeuchte: 3 % Auflösung Temperatur: 0,1 °C Betriebsspannung: 3 V/DC (2x Micro-Batterie, bitte separat bestellen) Messbereich Innenluftfeuchte: 1 - 99 % Messbereich Innentemperatur: -9,9 - +50 °C. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 13 - Messtechnik > Wettermesstechnik > Wettermessgeräte
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, INNEN THERMO-HYGROMETER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,96*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
652303-BP
€ 1,01*
€ 1,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG