Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE 1.5 V MIGNON 4ER ALKALI


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650212-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  6921850600520
Artikeltext: Conrad energy Alkaline Mignon-Batterie 4er Set Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung. Die Conrad energy Batterien werden von führenden Herstellern exklusiv für Conrad gefertigt. Maximale Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit zeugen von der Spitzenqualität dieser neuen Batterien. Und das zu bekannt günstigen Conrad-Preisen.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 14 mm x 51 mm Batterie-/Akku-Größe: Mignon (AA) Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 4 St. Spannung: 1.5 V. Lieferumfang: . 4 St. Systemvoraussetzungen: Hochleistungsbatterien in überlegener Alkaline-Technologie. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Alkalische Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: BATTERIE 1.5 V MIGNON 4ER ALKALI
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,95*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG