Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KNOPFZELLE LITHIUM CR 1025


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650194-BP
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR 1025
Artikeltext: Lithium-Knopfzelle CR 1025 Zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten (-20 bis +60 °C) aus. Ausstattung: Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräte. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 10 mm x 2.5 mm Akku-Kapazität: 30 mAh Batterie-/Akku-Größe: CR 1025 Batterie-Technologie: Lithium. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Knopfzellen > Knopfzellen-Batterien
Weitere Suchbegriffe: 10x2,5 mm, 3 V, 30 mAh, KNOPFZELLE LITHIUM CR 1025, Knopfzelle, Renata
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG