Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-650183-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4016138019827 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Lithium-Knopfzelle CR 2032 Die Preiswerten! Zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten (-20 bis +60 °C) aus. Ausstattung: Typische Einsatzgebiete sind: Armbanduhren, Datenbanken, Taschenrechner, Film- und Fotogeräte. Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 20 mm x 3.2 mm Akku-Kapazität: 200 mAh Batterie-/Akku-Größe: CR 2032 Batterie-Technologie: Lithium. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . . |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 200 mAh, 20x3,2 mm, 3 V, KNOPFZELLE LITHIUM CR 2032, Knopfzelle, Lithium-Knopfzelle |
|  |  |
|
|