Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE KNOPFZ. 6ER ZINK-LUFT ZA675


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650182-BP
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext: Zink-Luft Hörgerätebatterien ZA675 6er-Pack Qualitätsbatterien mit hoher Lebensdauer. Hergestellt in der Schweiz.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm Akku-Kapazität: 610 mAh Batterie-/Akku-Größe: ZA 675 Batterie-Technologie: Zink-Luft Inhalt: 6 St. Spannung: 1.2 V. Lieferumfang: . 6 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Knopfzellen > Knopfzellen-Batterien
Weitere Suchbegriffe: 1,4 V, 11,6x5,4 mm, 600 mAh, BATTERIE KNOPFZ. 6ER ZINK-LUFT ZA675, Renata, ZA 675
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 5,84*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG