Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

BATTERIE LADY ALKALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-650165-BP
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   2050000212703
Artikeltext: Conrad energy Alkaline Lady-Batterie Besonders geeignet für Geräte mit hohem Energieverbrauch und für dauerhafte Nutzung. Die Conrad energy Batterien werden von führenden Herstellern exklusiv für Conrad gefertigt. Maximale Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit zeugen von der Spitzenqualität dieser neuen Batterien. Und das zu bekannt günstigen Conrad-Preisen.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 12 mm x 29 mm Batterie-/Akku-Größe: Lady (N) Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Hochleistungsbatterien in überlegener Alkaline-Technologie. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Alkalische Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: Lady Batterie, BATTERIE LADY ALKALI
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 1,26*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,26* €  1,50 pro Stück
ab 10 Stück €  1,08* €  1,29 pro Stück
ab 50 Stück €  0,97* €  1,15 pro Stück
ab 100 Stück €  0,87* €  1,04 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG