Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE 1.5 V BABY 2ER ZINK-KOHLE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650058-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  6921850601121
Artikeltext: Conrad energy Zink-Kohle Baby-Batterie 2er Set Empfohlen bei normalem Energieverbrauch Die Conrad energy Batterien werden von führenden Herstellern exklusiv für Conrad gefertigt. Maximale Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit zeugen von der Spitzenqualität dieser neuen Batterien. Und das zu bekannt günstigen Conrad-Preisen.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 26 mm x 50 mm Batterie-/Akku-Größe: Baby (C) Batterie-Technologie: Zink-Kohle Inhalt: 2 St. Spannung: 1.5 V. Lieferumfang: . 2 St. Systemvoraussetzungen: Quecksilberfrei, durch Metallmatel besonders auslaufsicher. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Zink-Kohle Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: Zink Kohle, BATTERIE 1.5 V BABY 2ER ZINK-KOHLE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 1,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  1,10* €  1,31 pro Paket
  1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG