Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE 1.5 V MICRO ALKALI-MANGAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-650053-BP
Hersteller:   Duracell
Herst.-Nr.:   PROCELL ALKALINE MICRO STD 10
EAN:   2050000212635
Artikeltext: DURACELL ProCell Alkaline Micro-Batterie Hochleistungs-Alkaline-Batterie, nicht im Endverbrauchergeschäft erhältlich. Effiziente Funktion über einen weiten Temperaturbereich. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Erschütterungen und Stöße. Geräteschutzgarantie, garantierte Auslaufsicherheit bei normalen Bedingungen. ISO 9000 zertifiziert, quecksilber- und cadmiumfrei.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 10.5 mm x 44.5 mm Akku-Kapazität: 1175 mAh Batterie-/Akku-Größe: Micro (AAA) Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Die professionelle DURACELL-Batterie, speziell für den professionellen Anwender entwickelt!. .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Sonstige Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: 1175 mAh, AAA, BATTERIE 1.5 V MICRO ALKALI-MANGAN
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 0,78*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,78* €  0,93 pro Stück
ab 10 Stück €  0,65* €  0,77 pro Stück
ab 50 Stück €  0,53* €  0,63 pro Stück
ab 100 Stück €  0,43* €  0,51 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG