Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE 1.5 V MIGNON ZINK-KOHLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650022-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000212604
Artikeltext: Conrad energy Zink-Kohle Mignon-Batterie Empfohlen bei normalem Energieverbrauch Die Conrad energy Batterien werden von führenden Herstellern exklusiv für Conrad gefertigt. Maximale Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit zeugen von der Spitzenqualität dieser neuen Batterien. Und das zu bekannt günstigen Conrad-Preisen.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 14 mm x 51 mm Batterie-/Akku-Größe: Mignon (AA) Batterie-Technologie: Zink-Kohle Inhalt: 1 St. Spannung: 1.5 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Quecksilberfrei, durch Metallmantel besonders auslaufsicher. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Zink-Kohle Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: BATTERIE 1.5 V MIGNON ZINK-KOHLE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,47*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG