Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE ZINK-KOHLE MIKRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-650010-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000212581
Artikeltext: Conrad Energy Zink-Kohle Micro-Batterie Empfohlen bei normalem Energieverbrauch Quecksilberfrei, durch Metallmantel besonders auslaufsicher. Diese Batterie eignet sich insbesondere für Geräte mit normalem Energieverbrauch.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x L) 10.5 mm x 44 mm Batterie-/Akku-Größe: Micro (AAA) Batterie-Technologie: Zink-Kohle Inhalt: 1 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Primärbatterien > Zink-Kohle Primärbatterien
Weitere Suchbegriffe: BATTERIE ZINK-KOHLE MIKRO
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,50*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG