Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Greisinger GTMU-MP Ausf. 1 Temperatur-Messumformer -50 bis +400 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649997-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     605767
EAN/GTIN:
     4016138845259
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
greisinger pt1000
Temperatur-Messumformer GTMU-MP, Ausführung 1

Zum direketen Einschrauben
Vor-Ort-Anzeige
Ausgangssignal (4 - 20 mA) frei skalierbar
Nachjustage durch Anwender möglich
ABS Gehäuse IP65

Die neueste Generation unserer Temperatur-Messumformer bietet dank modernster digitaler Mikroprozessortechnik noch größere Flexibilität.
Aufgrund zahlreicher unterschiedlicher Ausführungen und einem Einsatzbereich von -50 bis +400°C lassen sich die jeweiligen Ausführungen für nahezu alle Anwendungen einsetzen.

Ausstattung:
Frei skalierbares Ausgangssignal
Fühlerrohr aus Edelstahl
Messsensor: Pt1000
Gewinde: G 1/2"
Fühlerlänge: 100 mm x 6 mm

Technische Daten:
Ansprechzeit: 10 s · Anzeige (Details): ca. 10mm hohe, 4-stellige LCD-Anzeige · Fühler-Ausführung: fest · Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.4 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.02 °C · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Produkt-Art: Temperatur-Messumformer · Temperatur (max.): +400 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): GTMU-MP Ausf. 1 · Weitere technische Daten: Temperatur-Messumformer
Ausgangssignal: 4 - 20 mA
Hilfsenergie: 12 bis 30 V/DC

Lieferumfang:
Gerät,Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
fest
Fühler-Typ:
Pt1000
Typ (Hersteller-Typ):
GTMU-MP Ausf. 1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.4 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.02 °C
Ansprechzeit:
10 s
Fühler-Länge:
100 mm
Anzeige (Details):
ca. 10mm hohe, 4-stellige LCD-Anzeige
Temperatur (max.):
+400 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messumformer
Weitere Suchbegriffe: pt1000, Greisinger, 605767, GTMU-MP Ausf. 1, Messumformer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 167,05*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 153,06*
€ 167,07*
€ 3,50*
ab € 155,81*
€ 170,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.