| |
|
| Artikel-Nr.: 102-649991-BP Herst.-Nr.: 603424 EAN/GTIN: 4016138845211 |
| |
|
| | |
| Tauchfühler Greisinger GTF 1200/300 -200 bis 1150 °C K
Greisinger Tauchfühler mit Mantelthermoelement für höchste Temperaturen GTF 1200/300
präziser Fühler (NiCr-Ni), Typ K schnelle Ansprechsgeschwindigkeit großer Messbereich: -200 bis +1150 °C
Potentialfreier Typ K-Messfühler, Tauchfühler mit Mantelthermoelement. Der Fühler besteht aus einem biegbaren Inconel 600-Mantelrohr mit 3mm Durchmesser. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes Silikonkabel mit Mini-Flachstecker. Der robuste Kunststoffgriff verfügt über eine Knickschutzverschraubung zum Schutz des Anschlusskabels.
Ausstattung: 3mm dünner Tauchfühler (NiCr-Ni) Typ K biegbar potentialfrei 1m Silikonkabel robuster Kunststoffhandgriff Knickschutzverschraubung Mini-Flachstecker
Technische Daten: Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 5 s · Fühler-Länge: 300 mm · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 1150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ± 1,5 °C · Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Typ K-Messfühler (NiCr-Ni) mit Mini-Flachstecker · Produktabmessung, Länge: 435 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Messfühler NiCr-Ni, Typ K Messbereich: -200 bis +1150 °C mit thermospannungsfreiem Flachstecker · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 3 mm x 435 mm | Produktabmessung, Ø: | 3 mm | Produktabmessung, Länge: | 435 mm | Passend für (Details): | Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Typ K-Messfühler (NiCr-Ni) mit Mini-Flachstecker | Messbereich Temperatur: | -200 bis 1150 °C | Marke: | Greisinger | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anschluss (Messtechnik): | Thermoelement-Stecker | Fühler-Typ: | K | Messgenauigkeit Temperatur: | ± 1|ツ|5 °C | Messbereich Temperatur (max.): | 1150 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -200 °C | Fühler-Länge: | 300 mm | Ansprechzeit (Details): | 5 s | Anschluss (Details): | Thermoelement-Stecker | Temperaturbereich (Details): | -200 bis +1150 °C | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 603424, GTF 1200/300, Temperaturfühler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,67* | € 84,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,77* | € 84,42* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,22* | € 86,49* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,26* | € 169,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|