Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTZ 300 Zangenfühler -65 bis 150 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649990-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603380
EAN/GTIN:
     4016138845204
Suchbegriffe:
Greisinger
603380
GTZ 300
Oberflächenfühler
Greisinger GTZ 300 Zangenfühler -65 bis 150 °C Fühler-Typ K

Greisinger Zangenfühler, Typ K GTZ 300

Zangenfühler zur Messung von Rohroberflächen
für Rohre bis ca. 1" / 25mm Durchmesser
Messbereich: -65 bis +150 °C
1m langes, hochflexibles Silikonkabel
Schnelle Ansprechzeit


Zangenfühler für Rohroberflächen bis ca. 1" / 25mm Durchmesser. Der Fühler besteht aus einer Zange mit Kunststoffgriffen. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes Silikonkabel mit Mini-Flachstecker.

Ausstattung:
Rohrzange zur Messung bis Durchmeser 1" / 25mm
Mini-Flachstecker
1m Silikonkabel

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Thermoelement-Stecker · Ansprechzeit (Details): 3 s · Fühler-Typ: K · Messbereich Temperatur (max.): 150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -65 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ± 1,5 °C · Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Typ K-Messfühler (NiCr-Ni) mit Mini-Flachstecker · Weitere technische Daten: Messfühler NiCr-Ni, Typ K
Messbereich: -65 bis +150 °C
Mit thermospannungsfreiem Mini-Flachstecker · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Typ K-Messfühler (NiCr-Ni) mit Mini-Flachstecker
Messbereich Temperatur:
-65 bis 150 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Thermoelement-Stecker
Fühler-Typ:
K
Messgenauigkeit Temperatur:
± 1|ツ|5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-65 °C
Ansprechzeit (Details):
3 s
Anschluss (Details):
Thermoelement-Stecker
Produkt-Art:
Zangenfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,62*
€ 94,30*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 72,83*
€ 94,31*
€ 3,50*
ab € 78,59*
€ 99,67*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 137,27*
€ 170,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.