Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GLF 401 MIN Luftfühler -25 bis 70 °C Fühler-Typ Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649952-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603378
EAN/GTIN:
     4016138844986
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Temperaturfühler
Greisinger GLF 401 MIN Luftfühler -25 bis 70 °C Fühler-Typ Pt100

Temperatur-Luftfühler GLF 401 Mini

Hochpräziser Pt 100 Sensor DIN Klasse A
Messbereich: -25 bis +70 °C
1,6mm dünnes V4A-Fühlerrohr


Pt100 Luftfühler zur schnellen und genauen Messung der Umgebungsluft. Der Fühler besteht aus einem besonders dünnen VA4-Rohr mit 1,6mm Durchmesser. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt direkt ohne Kabel mittels Mini-DIN-Stecker.

Ausstattung:
1,6mm dünnes Fühlerrohr, rostfrei
Mini-DIN-Stecker
zum direkten Anschluss an das Messgerät (ohne Kabel)

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker · Ansprechzeit (Details): 25 s · Fühler-Länge: 40 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -25 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ±0,15 °C · Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfühler mit Mini-DIN-Stecker · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 1.6 mm · Weitere technische Daten: Temperatursensor: Pt100
Messbereich: -25 bis +70 °C
Genauigkeit: DIN Klasse A
Mit 4 poligem Mini-DIN Anschluss · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 1.6 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
1.6 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfühler mit Mini-DIN-Stecker
Messbereich Temperatur:
-25 bis 70 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini-DIN-Stecker
Fühler-Typ:
Pt100
Messgenauigkeit Temperatur:
±0|ツ|15 °C
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-25 °C
Fühler-Länge:
40 mm
Ansprechzeit (Details):
25 s
Anschluss (Details):
Mini-DIN 4 polig
Produkt-Art:
Luftfühler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, greisinger temperaturfühler, temperaturfühler, Greisinger, 603378, GLF 401 MIN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,18*
€ 65,82*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,48*
€ 65,83*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,70*
€ 131,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600446
ab € 140,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.