Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab Werkstattladegerät 12/24V 18/12A 16518 Werkstattladegerät 12 V, 24 V 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649931-BP
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     16518
EAN/GTIN:
     4017681165184
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Eufab Werkstattladegerät 12/24V 18/12A 16518 Werkstattladegerät 12 V,24 V 12 A

Werkstattladegerät 12/24V 18/12A

Ladestromeinstellung
Stromanzeige bei Ladevorgang

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,24 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure · Gewicht: 6.25 kg · Ladestrom bei 12V: 12 A · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 285 x 205 mm
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Ladestrom bei 12V:
12 A
Akkuspannung (LOV):
12 V | 24 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
6.25 kg
Produkt-Art:
Werkstattladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 04017681165184, 4017681165184, Eufab, 16518, Werkstattladegerät 12/24V 18/12A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 100,54*
6 Tage
129
Frei Haus
ab € 96,67*
€ 123,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.