Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabeltronik 370103004 Wickeldraht 1 x 0.05 mm² Gelb 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649918-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     370103004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht gelb
schaltdraht
Wire Wrap®-Draht Wärmebeständige Kabel

Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, der chemischen Industrie sowie in der allgemeinen Verdrahtungstechnik bei hohen Anforderungen an die mechanische und thermische Beständigkeit. Geeignet für die Wire-Wrap Verdrahtungstechnik.

Technische Daten:
AWG max.: 30 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 0.58 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 370103004 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 100 m · Isolationsmaterial: Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) · Kabel-Besonderheiten: Starr · Leiteraufbau: Kupfer · Material (Details): Leiter: Cu-Draht, vz · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Produkt-Art: Wickeldraht · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.05 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.05 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +120 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 370103004

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Hinweis:
Wire Wrap® bezeichnet eine spezielle Anschlusstechnik und ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Gardner Denver.
ETFE− 7Y-Tefzel® (eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont)
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.05 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.05 mm²
1c. Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE)
Kabel-Besonderheiten:
Starr
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
370103004
Typ (Hersteller-Typ):
370103004
Material (Details):
Leiter: Cu-Draht, vz
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
30
Außen-Durchmesser:
0.58 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+120 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+120 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Wickeldraht
Weitere Suchbegriffe: Kabeltronik, 370103004, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
€ 4,00*
ab € 41,55*
€ 45,77*
€ 4,00*
ab € 33,59*
€ 45,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,77*
€ 54,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,51*
€ 52,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,41*
€ 50,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,72*
€ 49,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,55*
€ 49,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4155* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.