Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoiseBlocker BlackSilent Pro PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 40 x 40 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649897-BP
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-PM-2
EAN/GTIN:
     4250051906172
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
NoiseBlocker BlackSilent Pro PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 40 x 40 x 20 mm

Noiseblocker BlackSilentPro PM2 4 cm PC-Lüfter

Magnetschwebelager
Dichtungsrahmen
Besonders leise und zuverlässig

Die NB-BlackSilentPro-Serie entstand in enger Zusammenarbeit mit der Hardwareluxx Community. Unsere führende Technologie und die Wünsche der Anwender ermöglichten diese außergewöhnliche Produktserie im Klassik-Design mit hochwertigsten Komponenten. Neue lageinvariante Magnetschwebelager, der ausgezeichnete NB-EKA-Plus-II-Antrieb mit sehr niedriger Startspannung, ein Kabelmanagement-System mit streckbaren Kabeln und schwingungsfreie Montagemittel mit Dichtungsrahmen ergeben ein Gesamtpaket, das seinesgleichen sucht. Das Ergebnis: NB-BlackSilentPro-Lüfter sind unsere hochwertigsten Lüfter im Klassik-Design, vielseitig einsetzbar und dabei besonders leise und zuverlässig.

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 3-Pin · Drehzahl (max.): 3800 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 17.7 dBA · Gewicht: 25 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): NB-Nano SLI®-Lager · Luft-Fördermenge: 9.2 m³/h · Lüfter-Größe: 40 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
NB-Nano SLI®-Lager
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 40 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Anschluss (Lüfter):
3-Pin
Lüfter-Größe:
40 mm
Luft-Fördermenge:
9.2 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
17.7 dBA
Drehzahl (max.):
3800 U/min
Gewicht:
25 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: 04250051906172, 4250051906172, NoiseBlocker, ITR-PM-2, BlackSilent Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,37*
€ 14,52*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,46*
€ 14,53*
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 17,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.