Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI 1.3b Cable 1.8m male / male HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK HDMI 1.3b Cable 1.8m male / male HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
DeLOCK HDMI 1.3b Cable 1.8m male / male HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard)
Artikel-Nr.:
     102-649888-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84333
EAN/GTIN:
     4043619843336
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte miteinander verbinden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,81*
€ 8,07*
1
€ 4,99*
ab € 5,88*
€ 8,16*
1
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,35*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,16*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 17,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82663
€ 7,86*
Zubehör
Delock
84408
€ 6,23*
Zubehör
Delock
82454
€ 9,93*
Zubehör
Delock
82455
€ 13,65*
Zubehör
Delock
82584
€ 7,72*
Zubehör
Delock
82583
€ 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.