Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-649887-MU Herst.-Nr.: 82763 EAN/GTIN: 04043619827633 |
| |
|
|  |  |
 | Delock Premium - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu Micro-USB Typ B (M) - USB 3.0 - 5 m - Schwarz Weitere Informationen: Sonstiges | Kabel-Form | rund |  | Kabellänge | 5.00 m |  | Kabel-Ausführung | Anschlusskabel |  | Herstellerfarbe | Rot |  |  | Schwarz |  | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge) | USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) |  | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge) | USB 3.2 Gen 1 Stecker Micro B (USB 3.0) |  | Anzahl Anschluss A | 1 x |  | Anzahl Anschluss B | 1 x |  | Kabel-Anwendung | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |  | Innenleiter-Material | Kupfer |  | Anschlüsse | USB-A Stecker |  |  | USB-Micro-B 3.0 Stecker |  | Kabel-Besonderheiten | UL-zertifiziert |  |  | vergoldete Steckkontakte |  | Maximale Leistung | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A |  | Steckerausführung | gerade |  | Verbindungsart | USB-A auf USB-Micro-B 3.0 |  | Spezifikation | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) |  | Maximale Übertragungsrate | 5 GBit/s |  | Anschluss-Typ | USB |  | AWG | 26/24 |  | Abschirmung | Geflechts- und Folienschirmung |  | Produkt-Art | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 11,10* | € 15,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,99* | € 18,28* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 13,08* | € 18,28* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,65* | € 18,75* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,17* | € 22,82* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|