Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-649883-MU Herst.-Nr.: 82755 EAN/GTIN: 04043619827558 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht | Kurzinfo | Delock Premium - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.0 - 5 m - Schwarz | | Gruppe | System- und Stromkabel | | Hersteller | Delock | | Hersteller Art. Nr. | 82755 | | Modell | Premium | | EAN/UPC | 4043619827558 | Hauptmerkmale | Produktbeschreibung | Delock Premium - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A zu USB Typ A - 5 m | | Typ | USB-Verlängerungskabel | | Technologie | Doppelisolierung | | Länge | 5 m | | Anschluss | 9-poliger USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 9-poliger USB Typ A - weiblich | | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 / USB 3.0 | | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details | Allgemein | | | Typ | USB-Verlängerungskabel | | Technologie | Doppelisolierung | | American Wire Gauge (AWG) | 24/28 | | Beschichteter Stecker | Gold | | Länge | 5 m | | Farbe | Schwarz | | | | | Konnektivität | | | Anschluss | 9-poliger USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 9-poliger USB Typ A - weiblich | | | | | Verschiedenes | | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 / USB 3.0 | GPSR | GPRS Hersteller | Delock | | GPSR Anschrift | Beeskowdamm 13/15, Berlin, 14167, Deutschland | | GPSR E-Mail | info@delock.de | Weitere Informationen: Sonstiges | Kabel-Form | rund |  | Kabellänge | 5.00 m |  | Kabel-Ausführung | Verlängerungskabel |  | Herstellerfarbe | Rot |  |  | Schwarz |  | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge) | USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) |  | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge) | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) |  | Anzahl Anschluss A | 1 x |  | Anzahl Anschluss B | 1 x |  | Kabel-Anwendung | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |  | Innenleiter-Material | Kupfer |  | Anschlüsse | USB-A Buchse |  |  | USB-A Stecker |  | Kabel-Besonderheiten | UL-zertifiziert |  |  | vergoldete Steckkontakte |  | Maximale Leistung | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A |  | Steckerausführung | gerade |  | Verbindungsart | USB-A auf USB-A |  | Spezifikation | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) |  | Maximale Übertragungsrate | 5 GBit/s |  | Anschluss-Typ | USB |  | AWG | 24/28 |  | Abschirmung | Geflechts- und Folienschirmung |  | Produkt-Art | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 11,34* | € 15,16* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 11,46* | € 15,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 11,76* | € 15,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 11,88* | € 15,74* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 16,38* | € 21,81* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|