Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-649882-MU Herst.-Nr.: 82754 EAN/GTIN: 04043619827541 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses hochwertige USB Verlängerungskabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Es kann weiterhin zum Anschluss Ihrer bisherigen USB Geräte verwendet werden, da der USB 3.0-A Stecker kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist. Der höhere Querschnitt der Strom- und Datenleitungen gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer. Optisch überzeugt das Kabel vor allem durch seine edlen Metallgehäuse sowie goldbeschichteten Anschlüsse. Weitere Informationen: Sonstiges | Kabel-Form | rund |  | Kabellänge | 3.00 m |  | Kabel-Ausführung | Verlängerungskabel |  | Herstellerfarbe | Rot |  |  | Schwarz |  | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge) | USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) |  | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge) | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) |  | Anzahl Anschluss A | 1 x |  | Anzahl Anschluss B | 1 x |  | Kabel-Anwendung | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |  | Innenleiter-Material | Kupfer |  | Anschlüsse | USB-A Buchse |  |  | USB-A Stecker |  | Kabel-Besonderheiten | UL-zertifiziert |  |  | vergoldete Steckkontakte |  | Maximale Leistung | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A |  | Steckerausführung | gerade |  | Verbindungsart | USB-A auf USB-A |  | Spezifikation | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) |  | Maximale Übertragungsrate | 5 GBit/s |  | Anschluss-Typ | USB |  | AWG | 28/24 |  | Abschirmung | Geflechts- und Folienschirmung |  | Produkt-Art | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 9,39* | € 13,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 9,43* | € 13,07* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 9,73* | € 13,49* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 11,02* | € 15,29* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,20* | € 22,31* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|