Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Premium - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - USB3.0 - 2,0m - Schwarz (82753)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-649881-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82753
EAN/GTIN:
     04043619827534
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  Delock Premium - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.0 - 2 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  82753
Modell  Premium
EAN/UPC  4043619827534

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Premium - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A zu USB Typ A - 2 m
Typ  USB-Verlängerungskabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  2 m
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  9-poliger USB Typ A - weiblich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0 / USB 3.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Verlängerungskabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  24/28
Beschichteter Stecker  Gold
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  9-poliger USB Typ A - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0 / USB 3.0

GPSR

GPRS Hersteller  Delock
GPSR Anschrift  Beeskowdamm 13/15, Berlin, 14167, Deutschland
GPSR E-Mail  info@delock.de

Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Form
rund
Kabellänge
2.00 m
Kabel-Ausführung
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe
Rot
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge)
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge)
USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A
1 x
Anzahl Anschluss B
1 x
Kabel-Anwendung
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Innenleiter-Material
Kupfer
Anschlüsse
USB-A Buchse
USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten
UL-zertifiziert
vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Steckerausführung
gerade
Verbindungsart
USB-A auf USB-A
Spezifikation
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate
5 GBit/s
Anschluss-Typ
USB
AWG
24/28
Abschirmung
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art
USB-Kabel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,31*
3 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 7,05*
€ 9,41*
1
€ 4,99*
ab € 7,30*
€ 9,75*
5 Tage
157
1
€ 9,90*
ab € 7,55*
€ 10,09*
Lager 102
107
1
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83121
€ 4,44*
Zubehör
Delock
82757
€ 9,16*
Zubehör
Delock
82273
€ 2,63*
Zubehör
Delock
82909
€ 7,14*
Zubehör
Delock
83104
€ 1,11*
Zubehör
Delock
82754
€ 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.