Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entstörfilter 25 V (L x B) 3.2 mm x 1.6 mm Murata NFW31SP107X1E4L 200 St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-647447-BP
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFW31SP107X1E4L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Industrie Verpackungseinheit SMD-EMI-Filter NFM-Serie

Verpackungseinheit mit 200 St. Stück

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1206 · Frequenz (max.): 100 MHz · Herst.-Teilenr.: NFW31SP107X1E4L · Induktivität-Typ (Kategorisierung): Entstörfilter · Industrieware: Ja · Inhalt: 200 St. · Montageart: Leiterplattenmontage · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Breite: 1.6 mm · Produktabmessung, Länge: 3.2 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): NFW31SP107X1E4L · Verpackungsart (Bauteile): Polybag

Weitere Suchbegriffe: 24066018434, Murata, NFW31SP107X1E4L, SMD Filter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,318*
€ 1,091*
Lager 102
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,1075*
€ 3,2975*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 3,2975*
€ 3,92403
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,2375*
€ 3,85263
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,2075*
€ 3,81693
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,1075*
€ 3,69793
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,6215* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 131,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG