Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-647257-BP Herst.-Nr.: XCL5 EAN/GTIN: 4008158031439 |
| |
|
| | |
| Clippix XCL 70/110
Ausstattung: Lange, spitze Spannarme für Arbeiten in engen Zwischenräumen · Große Ausladung für Spannen in randfernen Bereichen · Weiche, rutschfeste Griffauflagen · SB-verpackt
Technische Daten: Ausladungs-Maße: 110 mm · Gewicht: 0.138 kg · Inhalt: 1 St. · Spann-Weite (max.): 70 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bessey | Spann-Weite (max.): | 70 mm | Ausladungs-Maße: | 110 mm | Spannbereich (Details): | 70 mm | Gewicht: | 0.138 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4008158031439, Bessey, XCL5, Klemmzwingen |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,46* | € 4,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,28* | € 4,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,30* | € 4,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,31* | € 4,40* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,56* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|