Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-647255-BP Herst.-Nr.: XCL2 EAN/GTIN: 4008158031422 |
| |
|
| | |
| Clippix XCL 55/60 Bessey XCL2 Spann-Weite (max.):55 mm Ausladungs-Maße:60 mm
Clippix XCL 55/60
Ausstattung: Lange, spitze Spannarme für Arbeiten in engen Zwischenräumen · Große Ausladung für Spannen in randfernen Bereichen · Weiche, rutschfeste Griffauflagen · SB-verpackt
Technische Daten: Ausladungs-Maße: 60 mm · Gewicht: 0.02 kg · Spann-Weite (max.): 55 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bessey | Spann-Weite (max.): | 55 mm | Ausladungs-Maße: | 60 mm | Spannbereich (Details): | 55 mm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4008158031422, Bessey, XCL2, Klemmzwingen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,26* | € 3,13* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,32* | € 3,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 3,43* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|