Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-647253-BP Herst.-Nr.: XV5-170 EAN/GTIN: 4008158031453 |
| |
|
| | |
| VarioClippix XV 170/50
Ausstattung: Variable Spannweite bis 170 mm, trotzdem einhändig bedienbar · Leicht und handlich · Funktional und ergonomisch griffig · Höchste Stabilität · SB-verpackt
Technische Daten: Ausladungs-Maße: 50 mm · Gewicht: 0.19 kg · Inhalt: 1 St. · Spann-Weite (max.): 170 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bessey | Spann-Weite (max.): | 170 mm | Ausladungs-Maße: | 50 mm | Spannbereich (Details): | 170 mm | Gewicht: | 0.19 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 91162000731, Bessey, XV5-170, 125-3881, Klemmzwingen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,46* | € 8,09* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,60* | € 8,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,45* | € 9,24* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,54* | € 9,42* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,86* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|