Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 100/60 Bessey GZ10 Spann-Weite (max.):100 mm Ausladungs-Maße:60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-647124-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ10
EAN/GTIN:
     4008158033778
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 100/60 Bessey GZ10 Spann-Weite (max.):100 mm Ausladungs-Maße:60 mm

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 100/60

Ausstattung:
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil · Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel · Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen · Ergonomisch geformter Holzgriff

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 60 mm · Gewicht: 0.297 kg · Spann-Weite (max.): 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bessey
Spann-Weite (max.):
100 mm
Ausladungs-Maße:
60 mm
Spannbereich (Details):
100 mm
Gewicht:
0.297 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158033778, Bessey, GZ10, Klemmzwingen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 13,71*
2 Tage
46
1
€ 7,90*
ab € 10,44*
€ 13,81*
7 Tage
85
1
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 14,11*
2 Tage
85
1
€ 4,90*
ab € 11,33*
€ 15,02*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.