Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 120/60 Bessey GZ12-2K Spann-Weite (max.):120 mm Ausladungs-Maße:60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-647098-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ12-2K
EAN/GTIN:
     4008158033808
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 120/60 Bessey GZ12-2K Spann-Weite (max.):120 mm Ausladungs-Maße:60 mm

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 120/60

Ausstattung:
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil · Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel · Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff · Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 60 mm · Gewicht: 0.32 kg · Spann-Weite (max.): 120 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Spann-Kraft:
6000 N
Marke:
Bessey
Spann-Weite (max.):
120 mm
Ausladungs-Maße:
60 mm
Spannbereich (Details):
120 mm
Gewicht:
0.32 kg
Produkt-Art:
Tiefspann-Schraubzwinge
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158033808, Bessey, GZ12-2K, Klemmzwingen
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 15,01*
1
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 16,41*
1 Tag
111
1
€ 4,90*
ab € 13,14*
€ 16,56*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 13,19*
€ 16,73*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 22,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.