Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 100/60 Bessey GZ10-2K Spann-Weite (max.):100 mm Ausladungs-Maße:60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-647097-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ10-2K
EAN/GTIN:
     4008158033785
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 100/60 Bessey GZ10-2K Spann-Weite (max.):100 mm Ausladungs-Maße:60 mm

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K 100/60

20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
Spannkraft bis zu 6.000 N
Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)

Höchste Stabilität, Die optimierte Profilform garantiert Ihnen einen höheren Spannkraftaufbau in kürzerer Zeit bei größerer Stabilität und Sicherheit. Der aus einem Stück geschmiedete Festbügel mit angeformter Druckplatte ist vergütet und verzinkt, dadurch hochbelastbar und verwindungssteif.
Geschmiedeter Gleitbügel, Der Gleitbügel in U-Form aus geschmiedetem Vergütungsstahl garantiert höchste Sicherheit durch die geradlinige Kraftübertragung und hält selbst größten Belastungen stand. Darauf können Sie sich jederzeit verlassen.
Wechselbare Druckplatte, Die werkzeuglos wechselbare Druckplatte bringt noch mehr Komfort in Ihren Arbeitsalltag. Sie lässt sich sehr einfach und schnell tauschen.
Leichtgängige Spindel, Die oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde ist besonders leichtgängig und verkantet nicht. Für ein noch effizienteres Arbeiten.

Ausstattung:
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil · Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel · Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff · Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 60 mm · Gewicht: 0.308 kg · Spann-Kraft: 6000 N · Spann-Weite (max.): 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Spann-Kraft:
6000 N
Marke:
Bessey
Spann-Weite (max.):
100 mm
Ausladungs-Maße:
60 mm
Spannbereich (Details):
100 mm
Gewicht:
0.308 kg
Produkt-Art:
Tiefspann-Schraubzwinge
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158033785, Bessey, GZ10-2K, Klemmzwingen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
1
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 14,55*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 14,56*
2 Tage
121
10
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 14,58*
1
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 14,59*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 23,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.