Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TEMPERATUR-/FEUCHTESENSOR S555TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-646260-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  646260-BP
EAN:  4016138465327
Artikeltext: Passender zusätzlicher Temperatur-/Feuchte-Außensensor S555TH 868-MHz-Funkübertragung bis 100 m Misst Temperatur und Luftfeuchte Passend für Wetterstationen WS 555 und WS 222 Ideal für Gewächshäuser, Wintergärten & Weinkeller Dieser Außensensor ist die ideale Ergänzung zu den Wetterstationen WS 555 und WS 222. Der batteriebetriebene Außensensor S555TH misst die gegenwärtigen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte und sendet sie per Funk an die Wetterstation. So lassen sich auch abgelegene Orte wie Gewächshäuser oder Weinkeller komfortabel zentral überwachen.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 38 x 144 x 20 mm Ausführung: S555TH Messbereich Außenluftfeuchte: 5 - 95 % Passend für...: WS 555 Best.-Nr. 65 01 55 und WS 222 Best.-Nr. 65 05 76 Reichweite: (im Freifeld) 100 m Sende-Frequenz: 868,35 MHz Spannungs-Versorgung: 3 V/DC (2x Mignon-Batterie, bitte separat bestellen) Temperaturbereich: -20 - +55 °C. Lieferumfang: Temperatur-/Feuchte-Außensensor Bedienungsanleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Temperatur-/Feuchte-Außensensor Bedienungsanleitung. . .
... > 13 - Messtechnik > Wettermesstechnik > Wetterstationen
Weitere Suchbegriffe: TEMPERATUR-/FEUCHTESENSOR S555TH
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG