Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Digitales Fenster-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-646244-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30.1030
EAN/GTIN:
     4009816015891
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
Digitales Fenster-Thermometer

Transparentes Display
Wetterfest
Für den Außenbereich geeignet

Dieses digitale Fenster-Thermometer ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

Ausstattung: Min- und Maxwerte mit automatischer Rückstellung.

Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 40 x 90 x 15 mm · Auflösung: 0,1 °C · Auflösung Außentemperatur: - · Auflösung Innenluftfeuchte: - % · Auflösung Innentemperatur: - · Betriebsspannung: LR44 Knopfzelle (inkl.) · Gewicht: 110 g · Messbereich Außenluftfeuchte: - · Messbereich Außentemperatur: -25 bis +70 °C · Messbereich Innenluftfeuchte: - · Messbereich Innentemperatur: - °C · Übertragungsart: Direkt

Lieferumfang: Fenster-Thermometer · Halterung · Selbstklebefolie · Batterie.
Weitere Suchbegriffe: 30.1030, Wetterfestes Thermometer, Wandthermometer, Tischthermometer, Wand-Thermometer, Tisch-Thermometer, Zimmerthermometer, zimmer-Thermometer
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,79*
€ 9,56*
25 Tage
k.A.
€ 7,50*
ab € 8,13*
€ 9,67*
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 9,75*
€ 10,27*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 11,30*
€ 12,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Krups
KP5002
ab € 76,65*
Sonstiges
Produktabbildung
Atech
854237
ab € 4,79*
Sonstiges
Produktabbildung
Basetech
ab € 16,36*
Sonstiges
BIALETTI Espressokanne Moka Express- Restyle 6 Tassen
Bialetti Industrie
0001163
ab € 16,87*
Sonstiges
BIALETTI Gummidichtung u. Filter 4 Tassen
Bialetti Industrie
0186002
ab € 1,69*
Sonstiges
Domestic Dessertteller 20cm LATTE MACCHIATO
Cerages Investimentos
9001793402829
€ 3,10*
Sonstiges
Domestic Kaffeebecher Latte Macchiato
Cerages Investimentos
9001793402911
ab € 2,67*
Sonstiges
Domestic Latte Macchiato-Glas 35cl
Cerages Investimentos
9001793412026
€ 3,10*
Sonstiges
Produktabbildung
Eufab
17487
ab € 7,95*
Sonstiges
Stoha Salz- und Pfefferstreuer-Set Edelstahl Durchmesser x H: 2,7 x 4 cm
STOHA-design
38538
ab € 2,97*
Sonstiges
Produktabbildung
TFA
30.1025
ab € 11,71*
Sonstiges
Produktabbildung
TFA
30.5015
ab € 12,62*
Sonstiges
Produktabbildung
ThoMar
604100
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG