Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FERNBEDIENUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-646129-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  646129-BP
EAN:  8711658291734
Suchbegriffe:
Fernbedienung
Artikeltext: Handsender 4 x 4 Kanal Fernbedienung Zusätzliche 4 x 4 Kanal Fernbedienung zum Erweitern des Basis-Sets Best.-Nr. 64 64 13-62.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 40 x 97 x 18 mm Betriebsspannung: 12 V Batterie (Typ 23A) Funkfrequenz: 433 MHz. Lieferumfang: Handsender Batterie.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Handsender Batterie. Schalten Sie ohne großen Installationsaufwand Lampen, HiFi-Geräte, Lüfter und sonstige elektrische Verbraucher ganz bequem vom Sessel oder Schreibtisch aus. Und das Beste: Durch die umfangreichen Codiermöglichkeiten und das vielfältige Zubehörangebot an weiteren Schaltern, Dimmern und Sendern bauen Sie Ihr Basis-Set im Handumdrehen zur multifunktionalen Steuerzentrale aus.. .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Gebäude-Automatisierung > Fernschaltsysteme
Weitere Suchbegriffe: FERNBEDIENUNG
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,50*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
646143-BP
€ 2,57*
€ 3,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG