Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.2045 Thermometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-646019-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.2045
EAN/GTIN:
     4009816012043
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
TFA Dostmann 12.2045 Thermometer Silber

Innen-/Außenthermometer

Elegantes Alu-Gehäuse
Blaue Skala

Mit einem Messbereich von -30 bis 50 °C ist dieses attraktive Thermometer für den Innen- als auch für den Außeneinsatz gleichermaßen geeignet. Und so macht das elegante Alu-Gehäuse mit blauer Skala überall eine gute Figur.

Technische Daten:
Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gewicht (Station): 200 g · Material: Aluminium · Messbereich Außentemperatur: - 30 bis +50 °C · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +50 °C · Weitere technische Daten: Abmessungen: 50 x 14 x 300mm
178 g · Übertragungssignal (Wetterstationen): Direkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14 x 50 x 300 mm
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TFA Dostmann
Material:
Aluminium
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Direkt
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur | Innentemperatur
Montageart:
Wand
Messbereich Außentemperatur:
- 30 bis +50 °C
Messbereich Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Gewicht (Station):
200 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer, 4009816012043, TFA Dostmann, 12.2045, Thermometer mit Alu-Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,96*
€ 19,68*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 19,69*
3 Tage
20
€ 5,80*
ab € 15,75*
€ 22,47*
8 Tage
20
€ 5,80*
ab € 15,67*
€ 22,47*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 24,01*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.